Motion
F1405
Mag-Mate® Imán crudo - Cerámica, peso de retención de 3.5 lb, 45/64 pulg. de D.I., 1-23/32 pulg. de D.E.
Artículo MI #03968074
No. Fabricante F1405
Precio6.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mag-Mate® Imán crudo - Cerámica, peso de retención de 3.5 lb, 45/64 pulg. de D.I., 1-23/32 pulg. de D.E.
Artículo MI #03968074
No. Fabricante F1405

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Libras de sujeción
    3.5 lb
  • Diámetro interior
    45/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-23/32 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Grado
    8
  • Tipo de material
    Cerámica

Descripción general

Descripción del fabricante
F1405 CER-1 .250THX1.750ODX.750ID
  • Material de bajo coste y alta energía
  • Funciona mejor a temperaturas inferiores a 480°F (249°C)
  • Difícil de rectificar o taladrar, no se puede mecanizar con EDM
  • Tolerancia del ±2% en D.E., longitud y ancho. ±.005’’ en espesor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo