Especificaciones
Dimensiones
- Libras de sujeción0.75 lb
- Diámetro interior7/8 pulg.
- Diámetro exterior1-15/64 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- Grado8
- Tipo de materialCerámica
Descripción general
- Material de bajo coste y alta energía
- Funciona mejor a temperaturas inferiores a 480°F (249°C)
- Difícil de rectificar o taladrar, no se puede mecanizar con EDM
- Tolerancia del ±2% en D.E., longitud y ancho. ±.005’’ en espesor