Especificaciones
Dimensiones
- Longitud42 pulg.
- Longitud del imán5 pulg.
- Ancho del imán24 pulg.
- Fuerza de tracción máxima150 lb
- Peso22.00 lb
Detalles
- MaterialCerámica
Descripción general
- Reduzca los costosos daños en los neumáticos y evite lesiones con esta potente barredora magnética
- Utilícelo en interiores o exteriores para recoger de forma rápida y sencilla clavos, tornillos u otras piezas metálicas ferrosas de suelos, aparcamientos y obras
- La distancia al suelo de 2" y las ruedas de 6" de diámetro permiten su uso en áreas planas con césped
- También se puede utilizar en áreas húmedas/húmedas, pero no es sumergible en agua
- El mango 48” puede retirarse para su almacenamiento o transporte, si es necesario
- La construcción en aluminio lo hace ligero y resistente a la corrosión
- Para retirar el metal recogido, utilice un trapo de taller o una mano enguantada para limpiar el metal de la cara del imán