Motion
FS3600
Barredora de suelo magnética - Tipo de empuje, 36 pulg. de ancho del imán
Artículo MI #03968203
No. Fabricante FS3600
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barredora de suelo magnética - Tipo de empuje, 36 pulg. de ancho del imán
Artículo MI #03968203
No. Fabricante FS3600
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    42 pulg.
  • Longitud del imán
    5 pulg.
  • Ancho del imán
    36 pulg.
  • Fuerza de tracción máxima
    240 lb
  • Peso
    31.00 lb

Detalles

  • Material
    Cerámica

Descripción general

Descripción del fabricante
BARREDORA DE SUELOS FS3600 X 36 DE LONGITUD
  • Reduzca los costosos daños en los neumáticos y evite lesiones con esta potente barredora magnética
  • Utilícelo en interiores o exteriores para recoger de forma rápida y sencilla clavos, tornillos u otras piezas metálicas ferrosas de suelos, aparcamientos y obras
  • La distancia al suelo de 2" y las ruedas de 6" de diámetro permiten su uso en áreas planas con césped
  • También se puede utilizar en áreas húmedas/húmedas, pero no es sumergible en agua
  • El mango 48” puede retirarse para su almacenamiento o transporte, si es necesario
  • La construcción en aluminio lo hace ligero y resistente a la corrosión
  • Para retirar el metal recogido, utilice un trapo de taller o una mano enguantada para limpiar el metal de la cara del imán

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo