Motion
KCR375
Herramienta de recuperación - Eje fijo, cabeza magnética, 2 in de longitud total
Artículo MI #03968365
No. Fabricante KCR375
Precio29.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Herramienta de recuperación - Eje fijo, cabeza magnética, 2 in de longitud total
Artículo MI #03968365
No. Fabricante KCR375

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio29.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Recuperador de llavero. Potente imán de tierras raras colocado en una varilla de aluminio.
  • Ampliable
    Fijo
  • Material del mango
    Aluminio
  • Estilo de cabeza
    Magnético
  • Capacidad de elevación
    4 lb
  • Material
    Tierras raras

Descripción general

Descripción del fabricante
KCR375 RECUPERADOR DE LLAVERO 2" LG
  • Ideal para alcanzar detrás, debajo o alrededor de maquinaria y/o áreas de difícil acceso.
  • Los recuperadores magnéticos de eje fijo y eje telescópico cuentan con varios estilos de cabeza magnética que incluyen la cabeza fija, la cabeza giratoria de bola única y la cabeza de bisagra giratoria de bola doble que permiten más control y funcionalidad.
  • Material del imán de tierras raras de alimentación, excepto donde se indique. Todas las herramientas de tierras raras tienen una temperatura máxima de 180°F (82°C).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"