Especificaciones
Dimensiones
- Altura16 pulg.
- Longitud44 pulg.
- Ancho12 pulg.
Detalles
- MaterialAcero
Descripción general
Descripción del fabricante
BRAZO ELÉCTRICO DE BOCA DE INSPECCIÓN MCLPAE2000
- Reducir las lesiones por pérdida de tiempo causadas por la manipulación de cubiertas pesadas
- Evitar lesiones en los dedos de las manos y los pies
- Evitar lesiones/irritación de la espalda a largo plazo
- Minimiza las preocupaciones por el envejecimiento o la diversidad de género de una fuerza laboral
- Capacidad de elevación de 400 Lb
- Se adapta al enganche de remolque estándar cuadrado 2”
- Construcción de acero tubular soldado 2” x 3”
- Cabrestante eléctrico o manual (engranaje de tornillo sin fin)
- Características del cabestrante eléctrico: 12 V CC, control de encendido y apagado, cable de control remoto extraíble de 15’ Lg., cable galvanizado con gancho de cierre y conector de extremo de remolque estilo hoja 7-Way