Motion
MGF15
Ventiladores de lámina magnética - Capacidad de calibre de lámina de 12 a 22 Ga, 15-1/4 in de altura, 8-5/8 in de centros de orificios, 2-11/16 in de grosor
Artículo MI #03968471
No. Fabricante MGF15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventiladores de lámina magnética - Capacidad de calibre de lámina de 12 a 22 Ga, 15-1/4 in de altura, 8-5/8 in de centros de orificios, 2-11/16 in de grosor
Artículo MI #03968471
No. Fabricante MGF15
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    15-1/4 pulg.
  • Centro del orificio Espaciado  
    8-5/8 pulg.
  • Grosor
    2-11/16 pulg.
  • Peso
    49.00 lb
  • Ancho
    6-3/16 pulg.

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad del medidor de láminas
    De 12 a 22 Ga

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILADOR DE LÁMINAS DE CALIBRE MEDIO MGF15 15"
  • Potente acción de ventilador
  • Construcción soldada duradera
  • Incluye mango, base angular 3” y accesorios de montaje
  • El diseño fácil de montar le ofrece más opciones para satisfacer las necesidades de su aplicación.
  • Utilice el mango y la placa base para aplicaciones portátiles o utilice los orificios roscados para atornillar el ventilador a su equipo o herramienta.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo