Motion
MGF21
Ventiladores de lámina magnética - Capacidad de calibre de lámina de 12 a 22 Ga, 21-5/16 in de altura, 11-5/8 in de centros de orificios, 2-11/16 in de grosor
Artículo MI #03968473
No. Fabricante MGF21
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventiladores de lámina magnética - Capacidad de calibre de lámina de 12 a 22 Ga, 21-5/16 in de altura, 11-5/8 in de centros de orificios, 2-11/16 in de grosor
Artículo MI #03968473
No. Fabricante MGF21
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    21-5/16 pulg.
  • Centro del orificio Espaciado  
    11-5/8 pulg.
  • Grosor
    2-11/16 pulg.
  • Ancho
    6-3/16 pulg.

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad del medidor de láminas
    De 12 a 22 Ga

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILADOR DE LÁMINAS DE CALIBRE MEDIO MGF21 21"
  • Potente acción de ventilador
  • Construcción soldada duradera
  • Incluye mango, base angular 3” y accesorios de montaje
  • El diseño fácil de montar le ofrece más opciones para satisfacer las necesidades de su aplicación.
  • Utilice el mango y la placa base para aplicaciones portátiles o utilice los orificios roscados para atornillar el ventilador a su equipo o herramienta.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good