Motion
R1000
Mag-Mate® Ensamblaje de imán - Tierra rara, peso de retención de 46 lb, 1 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de largo
Artículo MI #03968925
No. Fabricante R1000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mag-Mate® Ensamblaje de imán - Tierra rara, peso de retención de 46 lb, 1 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de largo
Artículo MI #03968925
No. Fabricante R1000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1 pulg.
  • Libras de sujeción
    46 lb
  • Longitud
    1/2 pulg.
  • Tamaño del macho de roscar
    #1/4-20
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Tipo de material
    Tierras raras

Descripción general

Descripción del fabricante
R1000 IMÁN DE REPOSTAJE DE 1" DE DIÁMETRO X 1/2 LG
  • Imán de 2-Pole Isla Neodimio de Tierra Rara en una copa de acero.
  • Ideal para accesorios poco profundos.
  • No se puede ajustar a presión sin aislamiento adicional.
  • Utilice un orificio roscado para el montaje.
  • +/- 0,005” de diámetro y +/- 0,015” de longitud.
  • Temperatura máxima 180°F (82°C).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo