Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3/4 pulg.
- Libras de sujeción22 lb
- Longitud1/2 pulg.
- Tamaño del macho de roscar#10-32
- Peso0.06 lb
Detalles
- Tipo de materialTierras raras
Descripción general
- Imán de 2-Pole Isla Neodimio de Tierra Rara en una copa de acero.
- Ideal para accesorios poco profundos.
- No se puede ajustar a presión sin aislamiento adicional.
- Utilice un orificio roscado para el montaje.
- +/- 0,005” de diámetro y +/- 0,015” de longitud.
- Temperatura máxima 180°F (82°C).