Especificaciones
Dimensions
- Diámetro1/4 pulg.
- Libras de sujeción0.88 lb
- Longitud1/4 pulg.
- Peso0.01 lb
Details
- Tipo de materialTierras raras
Descripción general
Descripción del fabricante
RBS2525 MAGNETO DE TIERRAS RARAS CON AISLAMIENTO DE LATÓN
- Material magnético de neodimio de tierras raras blindado en un manguito no conductor, 1-Pole en cada extremo.
- El aislante evita la pérdida de flujo magnético cuando se inserta en 1-Pole en cada extremo.
- El aislante evita la pérdida de flujo magnético cuando se inserta en componentes o accesorios de acero.
- Sin orificios de montaje.
- diámetro +/- 0,001 y longitud +/- 0,005” .
- Temperatura máxima 180°F (82°C).