Motion
RBS3125
Mag-Mate® Ensamblaje de imán - Tierra rara, peso de retención de 1 lb, 5/16 pulg. de diámetro, 1/4 pulg. de largo
Artículo MI #03968938
No. Fabricante RBS3125
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mag-Mate® Ensamblaje de imán - Tierra rara, peso de retención de 1 lb, 5/16 pulg. de diámetro, 1/4 pulg. de largo
Artículo MI #03968938
No. Fabricante RBS3125
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5/16 pulg.
  • Libras de sujeción
    1 lb
  • Longitud
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de material
    Tierras raras

Descripción general

Descripción del fabricante
RBS3125 MAGNETO DE TIERRAS RARAS CON AISLAMIENTO DE LATÓN
  • Material magnético de neodimio de tierras raras blindado en un manguito no conductor, 1-Pole en cada extremo.
  • El aislante evita la pérdida de flujo magnético cuando se inserta en 1-Pole en cada extremo.
  • El aislante evita la pérdida de flujo magnético cuando se inserta en componentes o accesorios de acero.
  • Sin orificios de montaje.
  • diámetro +/- 0,001 y longitud +/- 0,005” .
  • Temperatura máxima 180°F (82°C).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo