Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3/8 pulg.
- Libras de sujeción2.63 lb
- Longitud3/8 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de materialTierras raras
Descripción general
- Material magnético de neodimio de tierras raras blindado en un manguito no conductor, 1-Pole en cada extremo.
- El aislante evita la pérdida de flujo magnético cuando se inserta en 1-Pole en cada extremo.
- El aislante evita la pérdida de flujo magnético cuando se inserta en componentes o accesorios de acero.
- Sin orificios de montaje.
- diámetro +/- 0,001 y longitud +/- 0,005” .
- Temperatura máxima 180°F (82°C).