Motion
RBS5050
Mag-Mate® Ensamblaje de imán - Tierra rara, peso de retención de 4.63 lb, 1/2 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de largo
Artículo MI #03968942
No. Fabricante RBS5050
Precio56.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mag-Mate® Ensamblaje de imán - Tierra rara, peso de retención de 4.63 lb, 1/2 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de largo
Artículo MI #03968942
No. Fabricante RBS5050

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Libras de sujeción
    4.63 lb
  • Longitud
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de material
    Tierras raras

Descripción general

Descripción del fabricante
RBS5050 MAGNETO DE TIERRAS RARAS CON AISLAMIENTO DE LATÓN
  • Material magnético de neodimio de tierras raras blindado en un manguito no conductor, 1-Pole en cada extremo.
  • El aislante evita la pérdida de flujo magnético cuando se inserta en 1-Pole en cada extremo.
  • El aislante evita la pérdida de flujo magnético cuando se inserta en componentes o accesorios de acero.
  • Sin orificios de montaje.
  • diámetro +/- 0,001 y longitud +/- 0,005” .
  • Temperatura máxima 180°F (82°C).

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo