Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total48 pulg.
Detalles
- AmpliableFijo
- Estilo de cabezaMagnético
- Capacidad de elevación35 lb
- MaterialTierras raras
Descripción general
- ¡Recupere las piezas calientes de las mesas de corte con velocidad y precisión!
- Aumenta la producción a la vez que reduce la posibilidad de lesiones.
- El potente imán de tierras raras sujeta las piezas de forma segura
- Liberación "por encargo" con solo una ráfaga rápida de aire de taller
- La liberación se acciona con un solo dedo, es tan simple como apretar un gatillo