Motion
SS2100
Mag-Mate® Conjunto de imán tipo herradura - Cerámica, peso de retención de 15 lb
Artículo MI #03969099
No. Fabricante SS2100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mag-Mate® Conjunto de imán tipo herradura - Cerámica, peso de retención de 15 lb
Artículo MI #03969099
No. Fabricante SS2100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Libras de sujeción
    15 lb
  • Longitud
    3-5/8 pulg.
  • Grosor
    5/8 pulg.
  • Ancho
    1-5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de material
    Cerámica

Descripción general

Descripción del fabricante
SS2100 IMÁN PARA BASTIDOR DE PINTURA 7/8X1-5/8
  • El imán del bastidor de pintura utiliza un canal de acero inoxidable 400 cubierto con acero inoxidable 300 .
  • Utilice tornillos o pernos 1/4”-20 (m6) para montar este conjunto 2-Pole no corrosivo.
  • Temperatura máxima 350°F (177°C). EE. UU. M.A.D.E.℮

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo