Especificaciones
Dimensiones
- Libras de sujeción10 lb
- Longitud3-5/8 pulg.
- Grosor5/8 pulg.
- Ancho1-1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de materialCerámica
Descripción general
- El imán del bastidor de pintura utiliza un canal de acero inoxidable 400 cubierto con acero inoxidable 300 .
- Utilice tornillos o pernos 1/4”-20 (m6) para montar este conjunto 2-Pole no corrosivo.
- Temperatura máxima 350°F (177°C). EE. UU. M.A.D.E.℮