Motion
WG250
Mag-Mate® Imán de soldadura - 250 A, peso de retención de 35 lb
Artículo MI #03969137
No. Fabricante WG250
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mag-Mate® Imán de soldadura - 250 A, peso de retención de 35 lb
Artículo MI #03969137
No. Fabricante WG250
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3-1/2 pulg.
  • Altura
    2-1/4 pulg.
  • Libras de sujeción
    35 lb
  • Peso
    1.50 lb

Detalles

  • Amperaje
    250 A
  • Material magnético
    Cerámica
  • Material del poste
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
WG250 SOLDADORAS IMÁN DE TIERRA 250 AMP
  • El potente imán se fija de forma segura a las superficies de trabajo de acero
  • El espárrago de 1/2’’ diám. con resorte garantiza un contacto constante con la tierra eléctrica
  • Mango de liberación
  • Con capacidad para 35 lb

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo