Especificaciones
Dimensiones
- Altura4-3/8 pulg.
- Libras de sujeción75 lb
- Grosor3/4 pulg.
- Peso1.00 lb
- Ancho3-3/4 pulg.
Detalles
- Material magnéticoCerámica
Descripción general
- Para una configuración rápida y una sujeción precisa del acero en múltiples ángulos
- Orificio(s) para los dedos para un uso más seguro y fácil
- 5/16” orificios de montaje para utillaje
- Los postes de acero chapado reducen el óxido