Especificaciones
Dimensiones
- Altura4-3/8 pulg.
- Libras de sujeción75 lb
- Grosor3/4 pulg.
- Peso1.00 lb
- Ancho3-3/4 pulg.
Detalles
- Ángulos de sujeción45 °, 90 °
- Material magnéticoCerámica
- Página de producto del fabricante
Descripción general
- Ideal para soldadores que necesitan una configuración rápida y una sujeción precisa del acero en múltiples ángulos
- Sostenga las piezas de trabajo en múltiples ángulos
- Orificio(s) para los dedos para un uso más seguro y fácil
- 5/16” Orificios de montaje para utillaje
- Los postes de acero chapado reducen el óxido
- Los modelos WS420, WS810 y WS820 cuentan con “mango desmontable”
- Cubiertas resistentes a las salpicaduras de soldadura y a las pelusas en ciertos modelos