Motion
WS820
Mag-Mate® Imán de soldadura - Cuadrado magnético, material cerámico, peso de retención de 325 lb
Artículo MI #03969152
No. Fabricante WS820
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mag-Mate® Imán de soldadura - Cuadrado magnético, material cerámico, peso de retención de 325 lb
Artículo MI #03969152
No. Fabricante WS820
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    8 pulg.
  • Libras de sujeción
    325 lb
  • Grosor
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    9.50 lb
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Ángulos de sujeción
    45 °, 90 °
  • Material magnético
    Cerámica
  • Página de producto del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
WS820 SOLDADORAS CUADRADAS 8" PAPÁ GRANDE
  • Ideal para soldadores que necesitan una configuración rápida y una sujeción precisa del acero en múltiples ángulos
  • Sostenga las piezas de trabajo en múltiples ángulos
  • Orificio(s) para los dedos para un uso más seguro y fácil
  • 5/16” Orificios de montaje para utillaje
  • Los postes de acero chapado reducen el óxido
  • Los modelos WS420, WS810 y WS820 cuentan con “mango desmontable”
  • Cubiertas resistentes a las salpicaduras de soldadura y a las pelusas en ciertos modelos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo