Motion
SBP20201
Filtro de panel plisado - 20 x 20 x 1 pulg., MERV: 8, material sintético
Artículo MI #03969167
No. Fabricante SBP20201
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de panel plisado - 20 x 20 x 1 pulg., MERV: 8, material sintético
Artículo MI #03969167
No. Fabricante SBP20201
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real
    19-1/2 x 19-1/2 x 7/8 pulg.
  • Tamaño del filtro
    20 x 20 x 1 pulg.
  • Área de medios
    4.11 pies2

Detalles

  • Material del filtro
    Sintético
  • Material del bastidor
    Tabla de bebidas
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +180 °F
  • MERV
    8
  • Cantidad del paquete
    12
  • Pliegues por pie
    12
  • Velocidad nominal del aire
    300 pies/min
  • Resistencia inicial nominal
    0.24 pulg. de peso
  • Resistencia final recomendada
    1 pulg. de peso

Descripción general

Descripción del fabricante
SBP20201 FILTRO 20X20X1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo