Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho21.44 mm
- Anillo exterior Ancho15 mm
- Exterior Diámetro52 mm
- Ancho general0.8438 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial3450 lbf
- Capacidad de carga estática radial1560 lbf
- SerieRA-RR
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796235724