Motion
KK20-2GD 1K

Morse (RRX)
KK20-2GD 1K

Embrague de leva 2657146 - Serie KK, diámetro de orificio de 20 mm, diámetro total de 47 mm, capacidad de par de torsión de 45 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexado
Artículo MI #03969187
No. Fabricante KK20-2GD 1K
Precio920.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
KK20-2GD 1K

Embrague de leva 2657146 - Serie KK, diámetro de orificio de 20 mm, diámetro total de 47 mm, capacidad de par de torsión de 45 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexado
Artículo MI #03969187
No. Fabricante KK20-2GD 1K
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
Precio920.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro total
    1.85 pulg.
  • Ancho general
    0.748 pulg.
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    0.0103 pies-libras
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KK20-2GD 1K
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288927433
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3000
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    1600
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1910.9
  • Capacidad de carga estática radial
    1101.6
  • Serie
    Serie KK
  • Capacidad de par
    45
  • UPC_NO
    662288927433

Descripción general

Descripción del fabricante
2657146
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación y de indexado en la industria. Este embrague de rodamiento general se puede utilizar con lubricación de aceite y grasa. El cojinete de bolas autónomo y el embrague de leva KK Clutch están disponibles en varias configuraciones con diferentes opciones de sellado y opciones de ranura interior y exterior.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo