Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Ancho de la base1-49/64 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.6875 a 5.2500 pulg.
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Altura total3.6563 pulg.
- Longitud total6.4688 pulg.
- Peso1.92 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoZMaRC
- Material de la carcasaCompuesto
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial5730 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- SerieMaratón®
- UPC_NO097741127691