Motion
43904
Fresas de mango de bola - Serie 59B , 10 mm de diámetro de la fresadora, 25 mm de longitud de corte, 10 mm de diámetro del mango, 3.9370 pulg., 100 mm de longitud total
Artículo MI #03969391
No. Fabricante 43904
Precio116.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie 59B , 10 mm de diámetro de la fresadora, 25 mm de longitud de corte, 10 mm de diámetro del mango, 3.9370 pulg., 100 mm de longitud total
Artículo MI #03969391
No. Fabricante 43904

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio116.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    25 mm
  • Fresadora Diámetro  
    10 mm
  • Longitud total
    3.9370 pulg., 100 mm
  • Mango Diámetro  
    10 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante, sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    59B
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
43904 SE M10 2F 25C 100L 10S C E/M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo