Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl55 mm
- Altura total70 mm
- Longitud total163.5 mm
- Ancho general140 mm
- Peso11.03 lb
Detalles
- Clase de precisiónCalidad de precisión
- Tipo de bloqueBloque estándar
- Capacidad de carga162200 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaAproximadamente 0.03 C
- Tipo de sello2 Limpiaparabrisas
- Serie500