Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio79.38 mm
- Ancho de la base81 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 198.4 mm a 247.6 mm
- Diámetro interno70 mm
- Longitud total300 mm
- Ancho general4.0000 pulg.
- Peso26.86 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.1950 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial41800 lbf
- Capacidad de carga estática radial71500 lbf
- Tipo de selloLaberinto
- SerieB22400
- UPC_NO698210180348