Motion
36244

Weiler
36244

Cepillo para copa Vortec Pro - Material de acero, anudado - Parcialmente trenzado, 4 pulg. Diámetro, Montaje de eje roscado, 5/8-11 pulg. Tamaño de eje
Artículo MI #03970804
No. Fabricante 36244
Precio37.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
36244

Cepillo para copa Vortec Pro - Material de acero, anudado - Parcialmente trenzado, 4 pulg. Diámetro, Montaje de eje roscado, 5/8-11 pulg. Tamaño de eje
Artículo MI #03970804
No. Fabricante 36244
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
Precio37.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.025 pulg.
  • Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.025 pulg.
  • Longitud total
    3.9500 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382362447
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de montaje
    Tuerca roscada
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de rosca del mango
    UNC
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382362447
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
36244 CEPILLO DE CABLE DE ANILLO
  • Proporciona una acción de cepillado agresiva para aplicaciones de limpieza de superficies de uso general
  • Adecuado para el uso de herramientas de rectificado en ángulo recto

You May Also Like