Motion
26192
Juego de destornilladores - Estilo de punta: Phillips, ranurado, mango de precisión, forma de hoja redonda, resistente a la corrosión, juego de 5 piezas
Artículo MI #03970824
No. Fabricante 26192
Precio37.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de destornilladores - Estilo de punta: Phillips, ranurado, mango de precisión, forma de hoja redonda, resistente a la corrosión, juego de 5 piezas
Artículo MI #03970824
No. Fabricante 26192
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
Precio37.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    150 Phillips mm, 150 mm ranurado
  • Tamaños de boquilla
    #0 (Phillips), #1 (Phillips), 2.5 (ranura) mm, 3 (ranura) mm, 4 (ranura) mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Mango de precisión
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de destornilladores
    5
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado
  • UPC_NO
    084705261928

Descripción general

Descripción del fabricante
26192 (5)JUEGO DE DESTORNILLADOR PR2893

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo