Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla40 Phillips mm, 40 mm ranurado, 50 Phillips mm, 50 mm ranurado, 60 Phillips mm, 60 mm ranurado
- Tamaños de boquilla#0 (Phillips), #00 (Phillips), #000 (Phillips), #1 (Phillips), 1 (ranura) mm, 2 (ranura) mm, 3 (ranura) mm, 4 (ranura) mm
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoMango de precisión
- Sin chispasSin chispas
- Número de destornilladores8
- Estilo de boquillaPhillips, ranurado
- UPC_NO084705261997