Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.23 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso0.63 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Material del sello del cuerpoRPTFE
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero inoxidable con agarre de vinilo
- Estilo de mangoMango en T
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 2000 psi, vapor - 150 psi
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaRPTFE
- Opciones2.750 Extensión del vástago
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Material del asientoRPTFE
- Serie73A-100
- EstándaresCumple con MSS SP-110, Aprobado por AAR #E999032
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Acabado de la superficieFosfato de zinc
- Material del cuerpo de la válvulaAcero al carbono
Descripción general
- Construcción forjada
- Topes del mango levantados
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Protección contra la corrosión del fosfato de zinc
- Seguro contra incendios según API 607 (requiere el sufijo -24)