Motion
PB-8A  1.00FB ACEITE DE EMBRAGUE RH

MORSE
PB-8A 1.00FB CLUTCH RH OIL

Embrague de leva 173951 - Serie PB, diámetro de orificio 1.0000 , diámetro total 3.2500 pulg., capacidad de torsión 450 ft-lbs
Artículo MI #03971759
No. Fabricante PB-8A 1.00FB CLUTCH RH OIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
PB-8A 1.00FB CLUTCH RH OIL

Embrague de leva 173951 - Serie PB, diámetro de orificio 1.0000 , diámetro total 3.2500 pulg., capacidad de torsión 450 ft-lbs
Artículo MI #03971759
No. Fabricante PB-8A 1.00FB CLUTCH RH OIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Diámetro total
    3.25 pulg.
  • Ancho general
    3.5625 pulg.
  • Peso
    3.75 lb

Detalles

  • Lubricación
    Aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    PB-8A 1.00FB ACEITE DE EMBRAGUE RH
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288867845
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1600 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    650
  • Rotación
    RH
  • Serie
    Serie PB
  • Capacidad de par
    450

Descripción general

Descripción del fabricante
PB8A X 1.00 RH 173951 LLENO DE ACEITE
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de topes de tope trasero, de anulación e indexados en la industria. Los embragues de la serie PB cuentan con levas formadas con precisión que proporcionan capacidades de par altas con una excelente vida útil. Estos modelos son adecuados para aplicaciones de uso general. Un sello de bronce mantiene la concentricidad de la carrera. Su diseño es asimétrico, por lo que deben pedirse de acuerdo con los requisitos de rotación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"