Especificaciones
Dimensiones
- Altura total105 mm
Detalles
- AcciónReversible
- AccionamientoSolenoide
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Material de la carcasaAcero
- Número de catálogo del fabricante02-175825
- Temperatura máxima de funcionamiento+212 °F
- Caudal máximo30 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de formas2
- Material del selloNitrilo
Descripción general
Descripción del fabricante
02-175825 SV13-12-0-0-00