Motion
21020S-125F
Broca de punta reemplazable, tipo de broca de punta reemplazable, diámetro máx. de broca de 1-3/8", profundidad máx. de broca de 2-1/4", mango plano Weldon
Artículo MI #03972080
No. Fabricante 21020S-125F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de punta reemplazable, tipo de broca de punta reemplazable, diámetro máx. de broca de 1-3/8", profundidad máx. de broca de 2-1/4", mango plano Weldon
Artículo MI #03972080
No. Fabricante 21020S-125F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    3-31/64 pulg.
  • Diámetro máximo de la broca
    1-3/8 pulg.
  • Profundidad máxima de taladrado
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro mínimo de la broca
    31/32 pulg.
  • Longitud total
    5-49/64 pulg.
  • Diámetro del mango
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Tipo de taladro
    Broca de punta reemplazable
  • Mango bridado
    Mango bridado
  • Código de portaherramientas completo
    21020S-125F
  • Serie
    Serie 2
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Recto
  • Estilo de portaherramientas
    21020S

Descripción general

Descripción del fabricante
21020S-125F SOPORTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo