Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Cerrado Ancho19.3 mm
- Abierta(s) Ancho33.3 mm
- Altura total180 mm
- Ancho general50 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
Detalles
- Detalles adicionalesLa serie MRHQ es un agarrador giratorio adecuado para sujetar e invertir piezas de trabajo en líneas de transferencia. La integración compacta de las funciones de agarre y rotación elimina las tuberías periféricas y el cableado del producto anterior (mesa giratoria + adaptador + pinza de aire). La longitud de la serie MRHQ se ha reducido en aproximadamente un 20 % en comparación con los productos anteriores.
- Ángulo de rotación180 °
- Opción de cuerpoPuerto lateral
- Tipo de dedo2 Giratorio accionado con dedo
- Tipo de agarradorParalelo
- Fuerza de retención cerrada 72 Psi140 N
- Fuerza de retención abierta 72 Psi90 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Presión mínima de funcionamiento15 psi
- Rango de presión de funcionamiento15 psi a 102 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 41 °F a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer