Motion
SS5V1-16FD1-06B-N7

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-16FD1-06B-N7

SS5V1-16F/P*, serie 1000 , colector de base de casete, conector D-sub y cable plano de cinta - 4-Way, solenoide 2 , colector, accesorio de un toque para 1/4 pulg.
Artículo MI #03972328
No. Fabricante SS5V1-16FD1-06B-N7
Precio227.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-16FD1-06B-N7

SS5V1-16F/P*, serie 1000 , colector de base de casete, conector D-sub y cable plano de cinta - 4-Way, solenoide 2 , colector, accesorio de un toque para 1/4 pulg.
Artículo MI #03972328
No. Fabricante SS5V1-16FD1-06B-N7
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
Precio227.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    63 mm
  • Longitud total
    173 mm
  • Ancho general
    97.1 mm
  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Especificación del piloto interno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SV1000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de solenoides
    2
  • Número de estaciones
    6
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Serie
    SV
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV1000
  • Tipo de cableado
    Conector D-sub

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V1-16FD1-06B-N7 COLECTOR
  • Colector de base de cassette para válvula SV1000
  • Conector D-sub o cable plano
  • Número de conectores (D-sub): 25 pines
  • Número de conectores (cinta plana): 26, 20, 10 pines
  • Máximo de 18 estaciones disponibles de serie
  • Montaje en carril DIN