Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla4 pulg.
- Longitud total8-5/16 pulg.
- Tamaño de la boquilla#2
- Peso1.40 lb
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoNaranja
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Clasificación de aislamiento1000 V
- Estilo de boquillaPhillips
- UPC_NO092644850370