Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior125 mm
- Ancho general13 mm
- Diámetro del eje80 mm
- Peso0.45 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico, interior
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles400800;400801;400804;400805
- Mangas de desgaste compatibles99313;99315;99317
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Tipo de diseñoCRSH1
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311229302
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión10 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaCajas de cambios, transmisiones, motores, reductores de velocidad, extremos de las ruedas, rodillos
Descripción general
- Los sellos están diseñados con una carcasa metálica de acero
- Cuenta con un labio de sellado con resorte convencional