Especificaciones
Dimensiones
- Conexión de rosca de entrada de aire3/4 NPTF pulg.
- Tamaño del contenedor compatible120 lb
- Conexión de rosca de salida1/2 pulg. NPTF hembra
Detalles
- Caudal13 lb/min
- IncluyeConector de aire, acoplador de aire de desacoplamiento rápido
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Relación de la bomba80:1
Descripción general
Descripción del fabricante
7795-B5 BOMBA DE GRASA PARA SERVICIO 80:1 PESADO 120#