Motion
MXH16-25
SMC® MXH16-25 , diámetro de 16mm orificios, carrera de 25mm , parachoques de goma (ambos extremos), ¿imán incluido?: imán incluido
Artículo MI #03972595
No. Fabricante MXH16-25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SMC® MXH16-25 , diámetro de 16mm orificios, carrera de 25mm , parachoques de goma (ambos extremos), ¿imán incluido?: imán incluido
Artículo MI #03972595
No. Fabricante MXH16-25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Altura total
    53.5 mm
  • Longitud total
    81 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Accidente cerebrovascular
    25 mm

Detalles

  • Opción de ajustador
    Parachoques de goma (ambos extremos)
  • Cojinetes incluidos
    Cojinete deslizante
  • Imán incluido
    Imán incluido
  • Fuerza máxima aplicada
    141 N
  • Número de interruptores automáticos
    0
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.06 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Tipo de tabla de portaobjetos
    Mesa deslizante compacta (serie MXH)
  • Rosca estándar
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
MXH16-25
  • Proporciona una integración cómoda de una guía lineal sin fin y un cilindro de aire
  • El uso de una guía lineal proporciona una precisión de desplazamiento excepcional frente a los momentos y un paralelismo excelente del recorrido
  • El perfil estrecho compacto de la unidad permite la posición paralela de varios portaobjetos en un espacio limitado
  • Adecuado para una amplia gama de industrias que requieren manipulación de materiales o herramientas y precisión sin rotación

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"