Motion
D-M9NWL
NPN sólida en línea directa
Artículo MI #03972730
No. Fabricante D-M9NWL
Precio40.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NPN sólida en línea directa
Artículo MI #03972730
No. Fabricante D-M9NWL
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
Precio40.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    40 mA
  • Altura total
    4.6 mm
  • Longitud total
    22 mm
  • Ancho general
    4 mm
  • Peso
    41 g

Detalles

  • Carga aplicable
    Circuito IC, PLC, relé IC
  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    3m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tensión de carga máxima
    28 V CC
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Serie
    D-
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Acción de cambio
    NPN (3 hilos)

Descripción general

Descripción del fabricante
D-M9NWL INTERRUPTOR
  • Interruptores automáticos de estado sólido
  • Propósito general
  • Estilos de banda, riel, barra de acoplamiento y montaje directo
  • Entrada eléctrica: ojal, conector, conducto de terminales

También puede gustarle