Motion
EVS7-8-FG-S-3CVO-Q

SMC CORP OF AMERICA
EVS7-8-FG-S-3CVO-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, montaje en base, sin subplaca, roscas ISO
Artículo MI #03972731
No. Fabricante EVS7-8-FG-S-3CVO-Q
Precio177.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
EVS7-8-FG-S-3CVO-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, montaje en base, sin subplaca, roscas ISO
Artículo MI #03972731
No. Fabricante EVS7-8-FG-S-3CVO-Q
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
Precio177.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VS7
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    ISO 5599 1
  • Rosca estándar
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
EVS7-8-FG-S-3CVO-Q VÁLVULA, ISO SGL SOL

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"