Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Altura total72 mm
- Longitud total210 mm
- Ancho general160 mm
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Fuerza de tracción a 100 psi1155 N
- Fuerza de empuje a 100 psi1374 N
- Tamaño de la varilla20 mm
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- RodamientosCojinete deslizante
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de cilindro guiadoCilindro guía compacto para trabajos pesados
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Tipo de montajeDirecto
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieMGP