Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior1.3130 pulg.
- Longitud del tornillo0.6250 pulg.
- Tamaño del tornillo10-32 x 5/8
- Peso0.12 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloPerfil bajo
- UPC_NO662786002427