Motion
1C-293-Z
Collarín de sujeción de una pieza serie 1C-Series - 1C , una pieza - Dividido, Acero - ASTM A108, Normal, 2.9375 pulg. D.I., 4.2500 pulg. D.E., 0.8750 pulg. Ancho
Artículo MI #04003988
No. Fabricante 1C-293-Z
Precio115.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción de una pieza serie 1C-Series - 1C , una pieza - Dividido, Acero - ASTM A108, Normal, 2.9375 pulg. D.I., 4.2500 pulg. D.E., 0.8750 pulg. Ancho
Artículo MI #04003988
No. Fabricante 1C-293-Z
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
Precio115.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-24 x 1 pulg.
  • Peso
    1.75 lb
  • Ancho
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Placa de zinc
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    1C-293-Z
  • Número de Upc del fabricante
    044861050323
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable - ASTM F837
  • UPC_NO
    044861050323

Descripción general

Descripción del fabricante
COLLARÍN DE EJE REVESTIDO DE ZINC DE 1-PC 1C-293-Z
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El revestimiento de zinc proporciona una resistencia moderada a la corrosión
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
Los clientes también compraron