Motion
D2C-012
Collarín de sujeción de dos piezas doble ancho Serie D2C-Series - D2C , Dos piezas - Abrazadera doble ancho, Acero - ASTM A108, Normal, 0.1250 in ID, 0.6875 in OD, 0.6250 in Wide
Artículo MI #04004001
No. Fabricante D2C-012
Precio82.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción de dos piezas doble ancho Serie D2C-Series - D2C , Dos piezas - Abrazadera doble ancho, Acero - ASTM A108, Normal, 0.1250 in ID, 0.6875 in OD, 0.6250 in Wide
Artículo MI #04004001
No. Fabricante D2C-012
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
Precio82.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6875 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    4-40 x 3/8 pulg.
  • Peso
    0.0031 lb
  • Ancho
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    D2C-012
  • Número de Upc del fabricante
    044861005651
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM A574
  • UPC_NO
    044861005651

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO DE EJE ANCHO DOBLE D2C-012 2-PC
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello ancho doble
  • Alta capacidad de carga axial
  • Ideal para áreas con limitaciones de espacio
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos