Motion
D2C-031-S
Collarín de sujeción de dos piezas doble ancho Serie D2C-Series - D2C , dos piezas - Abrazadera doble ancho, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 0.3125 in ID, 0.6875 in OD, 0.6250 in Wide
Artículo MI #04004014
No. Fabricante D2C-031-S
Precio94.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción de dos piezas doble ancho Serie D2C-Series - D2C , dos piezas - Abrazadera doble ancho, acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 0.3125 in ID, 0.6875 in OD, 0.6250 in Wide
Artículo MI #04004014
No. Fabricante D2C-031-S
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
Precio94.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6875 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    4-40 x 3/8 pulg.
  • Peso
    0.0025 lb
  • Ancho
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    D2C-031-S
  • Número de Upc del fabricante
    044861005767
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable - ASTM F837
  • UPC_NO
    044861005767

Descripción general

Descripción del fabricante
D2C-031-S ACERO INOXIDABLE DE 2-PC, DOBLE, CAÑA ANCHA, COL.
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello ancho doble
  • Alta capacidad de carga axial
  • Ideal para áreas con limitaciones de espacio
  • El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos