Motion
C-231-A
Collarín de tornillo de sujeción Serie C - Serie C, una pieza - Rígido, Aluminio - ASTM B211, Normal, 2.3125 pulg. D.I., 3.2500 pulg. D.E., 0.9375 pulg. Ancho
Artículo MI #04004067
No. Fabricante C-231-A
Precio69.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de sujeción Serie C - Serie C, una pieza - Rígido, Aluminio - ASTM B211, Normal, 2.3125 pulg. D.I., 3.2500 pulg. D.E., 0.9375 pulg. Ancho
Artículo MI #04004067
No. Fabricante C-231-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio69.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2-13 x 1/2 pulg.
  • Peso
    0.36141 lb
  • Ancho
    0.9375 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - Diseño de collar rentable - Fácil de instalar donde se requeriría un desmontaje importante - El aluminio es ligero y resistente a la corrosión.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    C-231-A
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861004500
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM F912
  • Serie tipo
    C
  • UPC_NO
    044861004500

Descripción general

Descripción del fabricante
C-231-A COLLAR DE EJE SÓLIDO
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El aluminio es ligero y resistente a la corrosión