Motion
2C-037-KW
Collarín de sujeción de dos piezas con ranura 2C-KW-Series - Serie 2C-KW , Dos piezas - Abrazadera con ranura, Acero - ASTM A108, Normal, 0.3750 in ID, 0.8750 in OD, 0.3750 in Wide
Artículo MI #04004078
No. Fabricante 2C-037-KW
Precio39.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción de dos piezas con ranura 2C-KW-Series - Serie 2C-KW , Dos piezas - Abrazadera con ranura, Acero - ASTM A108, Normal, 0.3750 in ID, 0.8750 in OD, 0.3750 in Wide
Artículo MI #04004078
No. Fabricante 2C-037-KW
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
Precio39.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    6-32 x 3/8 pulg.
  • Peso
    0.0438 lb
  • Ancho
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera con chaveta
  • Número de catálogo del fabricante
    2C-037-KW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861005231
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM A574
  • UPC_NO
    044861005231

Descripción general

Descripción del fabricante
2C-037-KW 2PC- COLLARÍN DE EJE CON RANURA
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se utiliza en ejes con chaveta
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión